Smršťovací přístroj, Typ: SU1

Artiklové číslo: 354210 SU1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko; Česko
Příkon 11 000 W
Síťové napětí 400 V
Síťová frekvence 50 Hz
Řada SU1
Označení výrobce Schrumpfgerät GARANT SU1
Zásobování energií Síťový provoz
Výška 986 mm
Šířka 700 mm
Hloubka 533 mm
Hmotnost 45 kg
Výkon 11 kW
Chladič ano
Průměr smrštění min. 3 mm
Průměr smrštění max. 32 mm
Délka smrštění max. 500 mm
Druh produktu Smršťovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354210 SU1
EAN / GTIN 4045197801777
Číslo výrobce 354210 SU1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Smršťovací přístroj s integrovaným chlazením vzduchem v místě smršťování.
Maximální smrštitelná délka nástroje 500 mm.
Odkládací plocha pro výměnné kotouče.
Smršťovací přístroj GARANT SU1.

Použití:

  • Pro chlazení vzduchem v závislosti na konturách.
  • Pro tepelné upínání / uvolňování stopek z TK a HSS.
  • Rozsah upínání ⌀ 3 − 32 mm.

Rozsah dodávky:

  • 4 vyměnitelné kotouče ⌀ 3 − 32 mm č. 354240.
  • Upínací kroužek.
  • 1 pár ochranných rukavic proti vysokým teplotám.

Zvláštní příslušenství:

  • Vhodný podstavec č. 354291.
  • Náhradní výměnné kotouče č. 354240.
  • Základní uchycení nástroje č. 354225354227.
  • Chladicí adaptér pro chlazení vzduchem č. 354235354236.
  • Chladicí jednotka č. 354215 CU1.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro upínání nástrojů s dříky z HM a HSS ve vhodných upínacích sklíčidlech nasazením za tepla.
  • Maximální možná délka smršťování 500 mm.
  • K použití jako stolní zařízení.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Nasazujte za tepla pouze vyčištěné nástroje ve vyčištěném sklíčidle.
  • Používejte pouze originální náhradní a opotřebitelné díly.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte žádná nevhodná upínací sklíčidla.
  • Nepoužívejte žádné lehce vznětlivé čisticí prostředky.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.