Krimpapparaat, Type: SU1

Artikelnummer: 354210 SU1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SU1
Breedte 700 mm
Hoogte 986 mm
Diepte 533 mm
Aansluiting 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Vermogen 11 kW
Gewicht 45 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Krimpapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 354210 SU1
EAN/GTIN 4045197801777
Nummer fabrikant 354210 SU1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Krimpapparaat met geïntegreerde luchtkoeling op krimppositie.
Maximaal krimpbare gereedschapslengte 500 mm.
Opbergmogelijkheid voor wisselschijven.
Krimpapparaat GARANT SU1.

Toepassing:

  • Voor contourafhankelijke luchtkoeling.
  • Voor het krimpen en uitzetten voor schachten van HM en HSS.
  • Krimpbereik ⌀ 3 − 32 mm.

Levering:

  • 4 Wisselschijven ⌀ 3 − 32 mm nr. 354240.
  • Klemring.
  • 1 Paar hittehandschoenen.

Accessoires:

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor het spannen van gereedschap met schachten van HM en HSS in geschikte spanhouders door middel van krimpen.
  • Maximaal krimpbare gereedschapslengte 500 mm.
  • Voor het gebruik als tafelapparaat.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Alleen op een vlakke en schone ondergrond gebruiken.
  • Alleen gereinigd gereedschap in gereinigde houders krimpen.
  • Alleen originele reservedelen en slijtdelen gebruiken.
  • Gebruik het apparaat alleen als het op de juiste manier is geïnstalleerd en de veiligheids- en beschermingsvoorzieningen volledig werken.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Geen ongeschikte spanhouder gebruiken.
  • Geen licht ontvlambare reinigingsmiddelen gebruiken.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.

Downloads en documenten

Geschikte producten