Mole cilindriche esterne in ceramica per acciai di alta lega e acciaio superrapido

Codice art.: 34694669
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 34694669
EAN / GTIN 9009013125749
Codice del produttore 34694669
Numero-L L50140 104518
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questa mola assicura una combinazione mirata di ossido di alluminio ad alto rendimento e sistemi di legante speciali.
  • Ciò consente l'impiego universale su tutti gli acciai altamente legati e superrapidi.
  • Grazie a una miscela di corindone sinterizzato, ad esempio il 454A, è possibile ottenere un rendimento massimo di asportazione per mole abrasive a legante ceramico.
  • Si può ottenere un migliore rendimento con utensili al CBN a legante resinoide, come il VIB STAR.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 50m/s
  • Max. NUMERO DI GIRI: 3200rpm
  • Specifiche: 97A 802 J5A V237 /50
  • Dimensione: D x T x H = 300 x 40 x 76,2

Vantaggi:

  • Impiego universale
  • Rettifica a freddo
  • Elevata efficienza economica

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio superrapido
  • Acciaio/Acciaio superrapido

Per:

  • Utensili per la rettifica cilindrica esterna

Nota:

  • Per uso universale su acciai di alta lega e acciaio superrapido