Meules cylindriques extérieures céramiques pour les aciers hautement alliés et HSS

Réf.: 34694669
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
Référence article 34694669
EAN / GTIN 9009013125749
Réf. fabricant 34694669
Article hors catalogue L50140 104518
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Avec cette meule, nous garantissons une sélection adaptée de corindons hautes performances associés à des systèmes de liants spéciaux.
  • Cela permet une utilisation universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides.
  • Grâce à un mélange de corindons frittés, par exemple 454A, il est possible d'atteindre le taux d'enlèvement de matière maximal pour les meules à liant vitrifié.
  • Il est possible d'améliorer les performances par des outils en CBN à liant résine, tels que le VIB STAR.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 50m/s
  • Max. RPM: 3200rpm
  • Spécification: 97A 802 J5A V237 /50
  • Dimension: D x T x H = 300 x 40 x 76,2

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Coupe froide
  • Grande rentabilité

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide
  • Acier/Acier rapide

Adapté(s) pour:

  • Outils de rectification cylindrique extérieure

Remarque(s):

  • Pour une utilisation universelle sur des aciers hautement alliés et HSS