Tyrolit udvendig cylindrisk slibeskive lige 300x40x76,2 mm A80 V stål/HSS

Art.-nr.: 34694669
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 34694669
EAN/GTIN 9009013125749
Producentnummer 34694669
L-nummer L50140 104518
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med disse skiver garanterer vi et målrettet udvalg af højtydende korund i forbindelse med særlige bindingssystemer.
  • Det sikrer universel anvendelse på alle højlegerede ståltyper og HSS.
  • Med en sintret aluminiumoxidblanding som 454A er det muligt at opnå den højeste skæreydelse med keramisk bundne skiver.
  • En højere ydelse kan kun opnås med harpiksbundne CBN-værktøjer som VIB STAR.

Egenskab:

  • Maksimal arbejdshastighed: 50 m/s
  • Maks. O/MIN.: 3200rpm
  • Specifikation: 97A 802 J5A V237 /50
  • Mål: D x T x H = 300 x 40 x 76,2

Fordel:

  • Kan anvendes universelt
  • Kølig slibning
  • Høj rentabilitet

Materiale:

  • Stål, HSS

Suitable for:

  • External cylindrical grinding tools

Note:

  • For universal use on high-alloyed steels and HSS