• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tyrolit uitwendige rondslijpschijf recht 300x40x76,2 mm A80 V staal/HSS

Artikelnummer: 34694669
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 34694669
EAN/GTIN 9009013125749
Nummer fabrikant 34694669
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met deze schijven garanderen we een doelgerichte selectie van hoogwaardige korundsoorten in combinatie met speciale hechtsystemen.
  • Dit garandeert universeel gebruik op alle hooggelegeerde staalsoorten en HSS.
  • Met een gesinterd aluminiumoxide mengsel zoals 454A is het mogelijk om de hoogste snijprestaties te bereiken met keramisch gebonden schijven.
  • Een hogere prestatie kan alleen bereikt worden met kunsthars gebonden CBN-gereedschappen zoals de VIB STAR.

Voordeel:

  • Universeel inzetbaar
  • Koel slijpen
  • Hoge efficiëntie

Materiaal:

  • Staal, HSS

Tip:

  • Voor universeel gebruik op hooggelegeerde staalsoorten en HSS

Diensten en productadviseurs

Meld u aan