Disc de rectificat cilindric exterior drept 300x40x76,2 mm A80 V oțel/HSS

Cod articol.: 34694669
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34694669
EAN / GTIN 9009013125749
Număr producător 34694669
L-Număr L50140 104518
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Cu aceste discuri, garantăm o selecție direcționată de corindonuri de înaltă performanță în combinație cu sisteme speciale de lipire.
  • Acest lucru asigură utilizarea universală pe toate oțelurile înalt aliate și HSS.
  • Cu un amestec de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A, este posibil să se obțină cea mai mare performanță de tăiere cu discuri ceramică.
  • O performanță mai mare poate fi obținută numai cu unelte CBN legate cu rășină, cum ar fi VIB STAR.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 50 m/s.
  • Max. RPM: 3200rpm
  • Specificaţie: 97A 802 J5A V237 /50
  • Dimensiune: L x A x Î = 300 x 40 x 76,2

Avantaj:

  • Aplicabil universal
  • Rectificare rece
  • Rentabilitate mare

Material:

  • Oțel, HSS

Adaptat pentru:

  • Unealtă de rectificat exterior

Notă:

  • Pentru utilizare universală pe oțeluri înalt aliate și HSS