• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Außenrundschleifscheibe gerade 300x40x76,2 mm A80 V Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 34694669
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34694669
EAN / GTIN 9009013125749
Herstellernummer 34694669
L-Nummer L50140 104518
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch diese Scheiben garantieren wir eine gezielte Auswahl von Hochleistungskorunden in Verbindung mit speziellen Bindungssystemen.
  • Dadurch sichern wir einen universellen Einsatz auf allen hochlegierten Stählen und HSS.
  • Mit einer Sinterkorundmischung wie beispielsweise 454A ist es möglich, die höchste Zerspanungsleistung mit keramisch gebundenen Scheiben zu erzielen.
  • Eine höhere Leistung kann nur noch durch kunstharzgebundene CBN-Werkzeuge wie der VIB STAR ermöglicht werden.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 50m/s
  • Max. RPM: 3200rpm
  • Spezifikation: 97A 802 J5A V237 /50
  • Abmessung: D x T x H = 300 x 40 x 76,2

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Kühler Schliff
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Werkstoff:

  • Stahl/HSS

Passend für:

  • Außenrundschleifwerkzeug

Hinweis:

  • Für den universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS