{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Diametro nominale filettatura metrica | 12 mm | |
| Filettatura | M12x1,75 | |
| Numero taglienti | 3 | |
| Direzione delle spire | sinistro | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Normativa | DIN 376 | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna | |
| Tipo di prodotto | Maschio a filettare con codolo ribassato |
| Codice articolo | 3468129 | |
| EAN / GTIN | 7291075589733 | |
| Codice del produttore | 3468129 | |
| Numero-L | L23910 109255 |