TPSN M-12X1,75-N HEST HSS navojni sveder – ISO-metrični grobi navoj po DIN 13, za nizko legirano jeklo

Št. art.: 3468129
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Vrsta navoja M
Metrični nazivni premer navoja 12 mm
Navoj M12x1,75
Število rezil 3
Smer sukanja leve
Rezalni material HSS
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Standard DIN 376
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3468129
EAN/GTIN 7291075589733
Številka proizvajalca 3468129
L-število L23910 109255

Opis

Opis:

Vrtalnik z navojem, spiralno utorjen, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 9 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, velikost navoja (TDZ) M12, korak navoja (TP) 1,75 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 9 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 7 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Dolžina navojnega dela (THL): 18 mm
  • Premer navoja (TDZ): M12
  • Korak navoja (TP): 1,75 mm