TPSN M-12X1.75-N HEST Machos de Acero Rápido con Labios Rectos para Máquina. Para Roscas Métricas ISO de Paso Normal en Aceros con Bajo Contenido en Carbono.

Número de artículo: 3468129
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Tipo de rosca M
Diámetro nominal de la rosca, métrico 12 mm
Rosca M12x1,75
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento izquierda
Material de corte HSS
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 376
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3468129
EAN / GTIN 7291075589733
Número del fabricante 3468129
Número L L23910 109255

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M12, Paso de rosca (TP) 1.75 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 9 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 7 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 110 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL): 18 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M12
  • Paso de rosca (TP): 1.75 mm