TPSN M-12X1,75-N HEST HSS Taraud - Filetage métrique ISO grossier selon DIN 13, pour acier faiblement allié

Réf.: 3468129
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 12 mm
Filetage M12x1,75
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice Gauche
Nuance de coupe HSS
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 376
Procédé d’usinage filetage intérieur
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 3468129
EAN / GTIN 7291075589733
Réf. fabricant 3468129
Article hors catalogue L23910 109255

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M12, Pas filetage (TP) 1.75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 9 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 7 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 18 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M12
  • Pas filetage (TP): 1.75 mm