{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Art Gewinde | M | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch | 12 mm | |
| Gewinde | M12x1,75 | |
| Anzahl Schneiden | 3 | |
| Drallrichtung | links | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | DIN 376 | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 3468129 | |
| EAN / GTIN | 7291075589733 | |
| Herstellernummer | 3468129 | |
| L-Nummer | L23910 109255 |