{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Druh závitu | M | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 12 mm | |
| Závit | M12x1,75 | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | levý | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 376 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 3468129 | |
| EAN / GTIN | 7291075589733 | |
| Číslo výrobce | 3468129 | |
| L-číslo | L23910 109255 |