Descrizione:
Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 6.2 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.8 mm, Overall Height (OAH) 32.4 mm, Lunghezza totale (OAL) 93.5 mm
Proprietà:
- Coolant Entry Thread Size (CNT): UNF 5/16-24
- Massima profondità di taglio (CDX): 6.2 mm
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Larghezza massima di taglio (CWX): 3.18 mm
- Larghezza minima di taglio (CWN): 0.8 mm
- Head Bottom Offset Height (HBH): 4 mm
- Head Length (LH): 23.5 mm
- Overall Height (OAH): 32.4 mm
- Overall Length (OAL): 93.5 mm
- Altezza stelo (H): 16 mm
- Profondità stelo (B): 16 mm
- Tool Assembly Length (LTA): 34 mm