PCHRS 16-24 JHP-QC PENTA-CUT-Werkzeughalter zum Abstechen und Stechdrehen, sowie für die Schulterbearbeitung für einen schnellen Schneidenwechsel

Artikel-Nr.: 3457480
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3457480
EAN / GTIN 7291075598322
Herstellernummer 3457480

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.2 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.8 mm, Gesamthöhe (OAH) 32.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 93.5 mm

Merkmal:

  • Coolant Entry Thread Size (CNT): UNF 5/16-24
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 6.2 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 3.18 mm
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.8 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 4 mm
  • Kopflänge (LH): 23.5 mm
  • Gesamthöhe (OAH): 32.4 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 93.5 mm
  • Schafthöhe (H): 16 mm
  • Schaftbreite (B): 16 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 34 mm