PCHRS 16-24 JHP-QC Portaherramientas para Tronzado y Ranurado Próximo a Paredes, que Montan Plaquitas PENTACUT. Permiten la Rápida Sustitución de la Punta.

Número de artículo: 3457480
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3457480
EAN / GTIN 7291075598322
Número del fabricante 3457480

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 6.2 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.8 mm, Altura total (OAH) 32.4 mm, Longitud total (OAL) 93.5 mm

Característica:

  • Coolant Entry Thread Size (CNT): UNF 5/16-24
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 6.2 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.8 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 4 mm
  • Longitud de la cabeza (LH): 23.5 mm
  • Altura total (OAH): 32.4 mm
  • Longitud total (OAL): 93.5 mm
  • Altura del mango (H): 16 mm
  • Ancho del mango (B): 16 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 34 mm