PCHRS 16-24 JHP-QC PENTA-CUT držalo orodja za odrezovanje in rezanje, kot tudi za obdelavo ramen za hitro menjavanje rezil

Št. art.: 3457480
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3457480
EAN/GTIN 7291075598322
Številka proizvajalca 3457480

Opis

Opis:

Rezalni nosilec orodja, globina reza, maks. (CDX) 6,2 mm, širina reza, maks. (CWX) 3,18 mm, širina reza, min. (CWN) 0,8 mm, skupna višina (OAH) 32,4 mm, skupna dolžina (OAL) 93,5 mm

Lastnosti:

  • Velikost navoja za dovod hladilne tekočine (CNT): UNF 5/16-24
  • Globina reza, maks. (CDX): 6,2 mm
  • Smer (HAND): Desna roka
  • Največja širina reza (CWX): 3,18 mm
  • Minimalna širina reza (CWN): 0,8 mm
  • Višina odmika glave in dna (HBH): 4 mm
  • Dolžina glave (LH): 23,5 mm
  • Skupna višina (OAH): 32,4 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 93,5 mm
  • Višina gredi (H): 16 mm
  • Širina stebla (B): 16 mm
  • Dolžina sestava orodja (LTA): 34 mm