• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Porte-outils PCHRS 16-24 JHP-QC PENTA-CUT pour le tronçonnage et le rainurage, ainsi que pour l’usinage d’épaulements, permettant un changement rapide des lames.

Réf.: 3457480
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3457480
EAN / GTIN 7291075598322
Réf. fabricant 3457480

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.2 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.8 mm, Hauteur hors tout (OAH) 32.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 93.5 mm

Caractéristique(s):

  • Coolant Entry Thread Size (CNT): UNF 5/16-24
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 6.2 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.8 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 4 mm
  • Longueur tête (LH): 23.5 mm
  • Hauteur hors tout (OAH): 32.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 93.5 mm
  • Hauteur attachement (H): 16 mm
  • Largeur attachement (B): 16 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 34 mm