• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MM S-A-H080-HSK A63-T21 Mandrini HSK DIN69893 tipo A, per testine MULTI-MASTER

Codice art.: 3431345
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3431345
EAN / GTIN 7291075578461
Codice del produttore 3431345

Descrizione

Descrizione:

Connettori femmina per teste di fresatura modulari, diametro mandrino, lato macchina (DCONMS) 63 mm, dimensione filettatura mandrino, lato pezzo (THSZWS) T21, lunghezza totale (OAL) 44 mm, dimensione gambo (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 30 mm
  • Lunghezza massima del cassone (LBX): 54 mm
  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): HSK
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 63 mm
  • Dimensione filettatura di montaggio, lato pezzo (THSZWS): T21
  • Lunghezza totale (OAL): 44 mm
  • Dimensioni gambo (SS): 63