MM S-A-H080-HSK A63-T21 DIN 69893 HSK A držák s rozhraním MULTI-MASTER pro frézovací hlavy MULTI-MASTER VHM

Artiklové číslo: 3431345
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3431345
EAN / GTIN 7291075578461
Číslo výrobce 3431345

Popis

Popis:

Zásuvky pro modulární frézovací hlavy, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost závitu sklíčidla, strana obrobku (THSZWS) T21, celková délka (OAL) 44 mm, velikost dříku (SS) 63

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 30 mm
  • Maximální délka těla (LBX): 54 mm
  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): HSK
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 63 mm
  • Velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS): T21
  • celková délka (OAL): 44 mm
  • Velikost dříku (SS): 63