MM S-A-H080-HSK A63-T21 Cono HSK DIN 69893 Forma A con Conexión Roscada MULTI-MASTER

Número de artículo: 3431345
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3431345
EAN / GTIN 7291075578461
Número del fabricante 3431345

Descripción

Descripción:

Recipientes para cabezales de fresado modulares, diámetro de mandril, lado de la máquina (DCONMS) 63 mm, tamaño de la rosca de mandril, lado de la pieza (THSZWS) T21, longitud total (OAL) 44 mm, tamaño de caña (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 30 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 54 mm
  • Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): HSK
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 63 mm
  • Tamaño de rosca de montaje, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T21
  • Longitud total (OAL): 44 mm
  • Tamaño de caña (SS): 63