MM S-A-H080-HSK A63-T21 DIN 69893 HSK Držalo z vmesnikom MULTI-MASTER za rezkalne glave MULTI-MASTER VHM

Št. art.: 3431345
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 3431345
EAN/GTIN 7291075578461
Številka proizvajalca 3431345

Opis

Opis:

Posode za modularne rezkalne glave, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 63 mm, velikost navoja vpenjala, stran obdelovanca (THSZWS) T21, delovna dolžina (OAL) 44 mm, velikost vpenjala (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 30 mm
  • Največja dolžina telesa (LBX): 54 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): HSK
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 63 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS): T21
  • delovna dolžina (OAL): 44 mm
  • Velikost vpenjala (SS): 63