MM S-A-H080-HSK A63-T21 DIN 69893 Attache HSK A avec interface MULTI-MASTER pour têtes de fraisage MULTI-MASTER VHM

Réf.: 3431345
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3431345
EAN / GTIN 7291075578461
Réf. fabricant 3431345

Description

Description:

Réceptacles pour têtes de fraisage modulaires, diamètre de serrage, côté machine (DCONMS) 63 mm, taille de filetage de serrage, côté pièce à usiner (THSZWS) T21, longueur totale (OAL) 44 mm, taille de queue (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre du corps (BD): 30 mm
  • Longueur maximale du corps (LBX): 54 mm
  • Code de connexion côté machine (CCMS): HSK
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 63 mm
  • Taille du filetage de montage, côté pièce (THSZWS): T21
  • Longueur totale (OAL): 44 mm
  • Taille de queue (SS): 63