• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-H080-HSK A63-T21 DIN 69893 HSK A-Aufnahme mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für MULTI-MASTER-VHM-Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3431345
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3431345
EAN / GTIN 7291075578461
Herstellernummer 3431345

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T21, Gesamtlänge (OAL) 44 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 30 mm
  • max Körperlänge (LBX): 54 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 63 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T21
  • Gesamtlänge (OAL): 44 mm
  • Schaftgrösse (SS): 63