Piastra in acciaio inox

Codice art.: 3419339
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Larghezza 610 mm
Profondità 435 mm
Spessore 1 mm
Con sponda di contenimento
Esecuzione sponda di contenimento su 4 lati
Rivestimento acciaio legato
Superficie Es. rettificata
Forma rettangolo
Con protezione bordi si
Colore argento
Tipo di prodotto piano di copertura
Peso 2,201 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3419339
EAN / GTIN 4010886970447
Codice del produttore 3419339
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Da inserire nel coperchio in plastica dei carrelli portautensili N. 2004 e 2005 e della cassettiera N. 2430

In acciaio inossidabile di alta qualità
Facile rimozione e pulizia

Proprietà:

  • 1000 V isolato: No
  • Istruzioni per lo smaltimento sull'utensile: No
  • Larghezza totale [mm]: 610 mm
  • Altezza totale [mm]: 1 mm
  • Profondità totale [mm]: 435 mm
  • Peso netto [kg]: 2,201 kg
  • Registrazione REACH disponibile: No
  • Certificato VDE: No