{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Anchura | 610 mm | |
| Profundidad | 435 mm | |
| Espesor | 1 mm | |
| Con reborde contra caída por rodadura | sí | |
| Modelo reborde contra caída por rodadura | 4 lados | |
| Recubrimiento | acero fino | |
| Superficie | Rectificado/a | |
| Forma | rectángulo | |
| Con protección de cantos | sí | |
| Color | plateado | |
| Tipo de producto | placa de cubierta | |
| Peso | 2,201 kg |
| Número de artículo | 3419339 | |
| EAN / GTIN | 4010886970447 | |
| Número del fabricante | 3419339 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |