• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Edelstahlplatte

Artikel-Nr.: 3419339
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Breite 610 mm
Tiefe 435 mm
Stärke 1 mm
mit Abrollrand ja
Abrollrand Ausführung 4-seitig
Belag Edelstahl
Oberfläche Geschliffen
Form Rechteck
mit Kantenschutz ja
Farbe silber
Produktart Abdeckplatte
Gewicht 2,201 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3419339
EAN / GTIN 4010886970447
Herstellernummer 3419339
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum einlegen in den Kunststoffdeckel der Werkzeugwagen No. 2004 und 2005 sowie Werkzeugtruhe No. 2430
  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Einfache Entnahme und Reinigung

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • Gesamtbreite [mm]: 610 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 1 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 435 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 2,201 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein