{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Directive / Marquage | aucun | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Largeur | 610 mm | |
| Profondeur | 435 mm | |
| Epaisseur | 1 mm | |
| Avec rebord | oui | |
| Exécution rebord | 4 côtés | |
| Revêtement | acier inoxydable | |
| Surface | avec rectification | |
| Type | rectangulaire | |
| Avec protège-arêtes | oui | |
| Couleur | argent | |
| Type de produit | plaques de recouvrement | |
| Poids | 2,201 kg |
| Référence article | 3419339 | |
| EAN / GTIN | 4010886970447 | |
| Réf. fabricant | 3419339 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |