Rustfri stålplade

Art.-nr.: 3419339
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Politik / mærkning Ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Bredde 610 mm
Dybde 435 mm
Tykkelse 1 mm
Med forhøjet kant ja
Forhøjet kant, udførelse 4-sidet
Belægning specialstål
Overflade slebet
Form firkant
Med kantbeskyttelse ja
Farve sølvfarvet
Produkttype dækplade
Vægt 2,201 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3419339
EAN/GTIN 4010886970447
Producentnummer 3419339
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til indsættelse i plastdækslet på værktøjsvogn nr. 2004 og 2005 samt værktøjskasse nr. 2430
  • lavet af rustfrit stål
  • nem fjernelse og rengøring

Egenskab:

  • 1000 V isoleret: Nej, kun til plast
  • Instruktioner om bortskaffelse på værktøjet: Nej, kun til plast
  • Samlet bredde [mm]: 610 mm
  • Samlet højde [mm]: 1 mm
  • Samlet dybde [mm]: 435 mm
  • Nettovægt [kg]: 2,201 kg
  • REACH-registrering tilgængelig: Nej, kun til plast
  • VDE-certificeret: Nej, kun til plast