{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale da taglio | DP | |
| Rivestimento | Diamante (D) | |
| Diametro tagliente Dc | 625 mm | |
| Diametro foro di attacco D3 | 60 mm | |
| Larghezza taglio B | 3,6 mm | |
| Numero di taglienti (su tutti i lati) Z | 40 | |
| Forma dei denti | Wz | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Olio | non idoneo | |
| Aria | idonea | |
| Lubrorefrigerante | no | |
| Serie | TSU-SILENT | |
| Denominazione originale prodotto | TSU-SILENT Tischsägeblatt PREMIUM Universal | |
| Imballaggio | singoli | |
| Lunghezza complessiva L | 625 mm | |
| Lunghezza funzionale | 625 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura per troncatura (FTR) | |
| Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
| Codice articolo | 34181275 | |
| EAN / GTIN | 9003171887259 | |
| Codice del produttore | 34181275 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |