{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | DP | |
| Belægning | diamant (D) | |
| Skærdiameter Dc | 625 mm | |
| Diameter, monteringshul D3 | 60 mm | |
| Skærebredde B | 3,6 mm | |
| Antal skær (på omfangssiden) Z | 40 | |
| Tandform | Wz | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | TSU-SILENT | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | TSU-SILENT Tischsägeblatt PREMIUM Universal | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Emballage | løs | |
| Olie | ikke egnet | |
| Luft | egnet | |
| Samlet længde L | 625 mm | |
| Funktionslængde | 625 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | afstikning (FTR) | |
| Produkttype | rundsavklinge |
| Artikelnummer | 34181275 | |
| EAN/GTIN | 9003171887259 | |
| Producentnummer | 34181275 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |