• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit TSU-SILENT Tischsägeblatt 625x3,6x60 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34181275
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff DP
Beschichtung Diamant (D)
Schneidendurchmesser Dc 625 mm
Durchmesser Aufnahmebohrung D3 60 mm
Schnittbreite B 3,6 mm
Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z 40
Zahnform Wz
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Öl ungeeignet
Luft geeignet
Kühlschmierstoff nein
Serie TSU-SILENT
Herstellerbezeichnung TSU-SILENT Tischsägeblatt PREMIUM Universal
Verpackung lose
Länge gesamt L 625 mm
Funktionslänge 625 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Trennfräsen (FTR)
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34181275
EAN / GTIN 9003171887259
Herstellernummer 34181275
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Porenbeton, Kalksandstein, Bimsstein, Ziegel etc.
  • Details: bis 550 mm Durchmesser sind Reduzierringe 35–30 mm und 30–25,4 mm beigepackt.
  • Ab 625 mm Durchmesser wird ein Reduzierring 60–55 mm mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C1GW DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 40
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,6 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Abmessung (D x T x H): 625 x 3,6 x 60 mm
  • Durchmesser: 625 mm
  • Stärke: 3.6 mm
  • Bohrung: 60 mm
  • Werkzeug für: Tischsäge

Vorteil:

  • Universeller Einsatz
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Tischsäge