{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Mokro min. | primerno | |
| Serija | TSU-SILENT | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | TSU-SILENT Tischsägeblatt PREMIUM Universal | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Olje | neprimerno | |
| Zrak | primerno | |
| Premer rezila Dc | 625 mm | |
| Premer vstavne luknje D3 | 60 mm | |
| Širina reza B | 3,6 mm | |
| Oblika zob | Wz | |
| Število rezil (po obodu) Z | 40 | |
| Rezalni material | DP | |
| Prevleka | diamant (D) | |
| Skupna dolžina L | 625 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 625 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | rezalno rezkanje (FTR) | |
| Vrsta izdelka | list krožne žage |
| Številka izdelka | 34181275 | |
| EAN/GTIN | 9003171887259 | |
| Številka proizvajalca | 34181275 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |