Tyrolit TSU-S Sierra de diamante 625x3,6x60 PREMIUM universales

Número de artículo: 34181275
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte DP
Recubrimiento Diamante (D)
Diámetro del filo Dc 625 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 60 mm
Ancho de corte B 3,6 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 40
Forma de los dientes Wz
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Aceite inapropiado
Aire adecuado
Lubricante refrigerante no
Serie TSU-SILENT
Denominación del fabricante TSU-SILENT Tischsägeblatt PREMIUM Universal
Embalaje sueltos
Longitud total L 625 mm
Longitud funcional 625 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Fresado de separación (FTR)
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 34181275
EAN / GTIN 9003171887259
Número del fabricante 34181275
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Aplicación: hormigón poroso, arenisca calcárea, piedra pómez, ladrillo, etc.
  • Detalles: se suministra con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30 25,4 mm hasta un diámetro de 550 mm.
  • Para sierras con diámetro 625 mm y superiores se suministran arandelas de reducción de 60–55 mm.

Característica:

  • Forma: C1GW SIERRA DE DIAMANTE
  • Tamaño del grano: 40
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 40 - 3,6 - 10 X 1 X M120 / 11,5 X 55
  • Dimensión (D x D x H): 625 x 3,6 x 60 mm
  • Diámetro: 625 mm
  • Grosor: 3,6 mm
  • Agujero: 60 mm
  • Herramienta para: Sierra de mesa

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Máximo rendimiento y vida útil.
  • Profundidad de surtido elevada.

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Sierra de mesa