{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | DP | |
| revêtement | diamant (D) | |
| Diamètre des dents Dc | 625 mm | |
| Diamètre d’alésage D3 | 60 mm | |
| Largeur de coupe B | 3,6 mm | |
| Nombre de dents (périphérie) Z | 40 | |
| Forme de dent | Wz | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | inapproprié | |
| Air | adaptée | |
| lubrifiant | non | |
| Série | TSU-SILENT | |
| Référence fabricant | TSU-SILENT Tischsägeblatt PREMIUM Universal | |
| Emballage | En vrac | |
| Longueur totale L | 625 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 625 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | tronçonnage (FTR) | |
| Type de produit | lames de scies circulaires |
| Référence article | 34181275 | |
| EAN / GTIN | 9003171887259 | |
| Réf. fabricant | 34181275 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |