• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scaletta con pioli, accesso su due lati GRP / alluminio 2x8 gradini

Codice art.: 34116
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 2×8
Materiale GFRP; Alluminio
Esecuzione scaletta livello
Accessibilità bifronte
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34116
EAN / GTIN 4031405341166
Codice del produttore 034116
Numero-L L90110 99
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala stazionaria in GRP/alluminio
  • Aste in profili plastici rinforzati con fibra di vetro (resistenza all'invecchiamento di almeno 10 anni)
  • gradini in alluminio scanalati profondi 80 mm
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Guida conica per un supporto sicuro
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Zona di presa ERGO-Pad® con meccanismo di bloccaggio
  • Cerniere in acciaio zincato pieno con collegamenti a vite
  • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg
  • Adatto per lavorare in prossimità o su parti sotto tensione
  • Testato fino a 1000 V in conformità alla norma DIN EN 61478:2002 sezione 6.5.1 e A1:2004 categoria 1
  • Nota: I prodotti con contenuto GRP sono esclusi dalla sostituzione a causa della loro sensibilità; si applica la garanzia legale (resistenza all'invecchiamento 10 anni)

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3500 mm
  • Altezza: 1920 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 2100 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: GRP/all
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Lunghezza passo: 1680 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x8 fasi
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 600 mm
  • Consentito come luogo di lavoro (TRB 2121 parte 2): Sì