{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | konično; konično | |
| Spodnja zunanja širina | 0,6 m; 0,6 m | |
| Število prevodnih delov | 2; 2 | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje; stopnje | |
| Število stopnic na del lestve | 8; 8 | |
| Globina stopnice | 80 mm; 80 mm | |
| Razmik stopnic | 235 mm; 235 mm | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | prebočeno; prebočeno | |
| Delovna višina pribl. | 3,5 m; 3,5 m | |
| Površina stopalne površine | narebranost; narebranost | |
| Dolžina koraka | 1,68 m; 1,68 m | |
| Naklon | 70 stopinj; 70 stopinj | |
| Pohodnost | dvostransko; dvostransko | |
| Standard | DIN EN 61478; DIN EN 61478 | |
| Nosilnost | 150 kg; 150 kg | |
| Dolžina lestve | 2,1 m; 2,1 m | |
| Vrsta izdelka | samostoječa lestev; samostoječa lestev |
| Številka izdelka | 34116 | |
| EAN/GTIN | 4031405341166 | |
| Številka proizvajalca | 034116 | |
| L-število | L90110 99 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |