Escabeau à marches accessible des deux côtés GFK / Alu 2x8 marches

Réf.: 34116
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 2×8
Matière PRFV; Aluminium
Exécution marchepied étage
Accessibilité des deux côtés
Type de produit Echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 34116
EAN / GTIN 4031405341166
Réf. fabricant 034116
Article hors catalogue L90110 99
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle fixe en GRP/aluminium
  • Longerons en profilés en plastique renforcé de fibre de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)
  • marches en aluminium rainurées de 80 mm de profondeur
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Zone de préhension ERGO-Pad® avec mécanisme de serrage
  • Charnières solides en acier galvanisé avec raccords à vis
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg
  • Convient pour travailler à proximité ou sur des pièces sous tension
  • Testé jusqu'à 1000 V selon DIN en 61478:2002 section 6.5.1 et A1:2004 catégorie 1
  • Remarque : Les produits contenant du GRP sont exclus de l'échange en raison de leur sensibilité ; la garantie légale s'applique (résistance au vieillissement 10 ans)

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3500 mm
  • Hauteur : 1920 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 2100 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : GRP/alu
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Longueur du pas : 1680 mm
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x8 pas
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 600 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui