Žebřík s nášlapy, oboustranný přístup GRP / hliníkové nášlapy 2x8 ks

Artiklové číslo: 34116
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry kónické; kónické
Dolní vnější šířka 0,6 m; 0,6 m
Počet vodicích dílů 2; 2
Provedení schůdku Stupeň; Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 8; 8
Hloubka stupně 80 mm; 80 mm
Vzdálenost stupňů 235 mm; 235 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované; Olemované
Pracovní výška cca 3,5 m; 3,5 m
Povrch stupátka Vrubování; Vrubování
Délka kroku 1,68 m; 1,68 m
Sklon 70 stupeň; 70 stupeň
Schůdnost oboustranný; oboustranný
Norma DIN EN 61478; DIN EN 61478
Nosnost 150 kg; 150 kg
Žebřík délka 2,1 m; 2,1 m
Druh produktu Schůdky a štafle; Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34116
EAN / GTIN 4031405341166
Číslo výrobce 034116
L-číslo L90110 99
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z plastu GRP/hliníku
  • Nosníky z plastových profilů vyztužených skelnými vlákny (odolnost proti stárnutí nejméně 10 let)
  • 80 mm hluboké, drážkované hliníkové schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • ERGO-Pad® grip zóna s upínacím mechanismem
  • Pevné, pozinkované ocelové závěsy se šroubovými spoji
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Vhodné pro práci v blízkosti nebo na živých částech
  • Testováno do 1000 v podle DIN EN 61478:2002 sekce 6.5.1 a A1:2004 kategorie 1
  • Upozornění: Produkty s obsahem GRP jsou vyloučeny z výměny z důvodu jejich citlivosti; platí zákonná záruka (odolnost proti stárnutí 10 let)

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3500 mm
  • Výška: 1920 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 2100 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: GRP/alu
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Délka kroku: 1680 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 2x8 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 600 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano