Escalera de mano con peldaños, acceso de doble cara GRP / aluminio 2x8 peldaños

Número de artículo: 34116
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 2×8
Material PRFV; Aluminio
Modelo peldaño Nivel
Transitabilidad por los dos lados
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 34116
EAN / GTIN 4031405341166
Número del fabricante 034116
Número L L90110 99
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria fabricada en GRP/aluminio
  • Spars hechos de perfiles de plástico reforzados con fibra de vidrio (al menos 10 años de resistencia al envejecimiento)
  • 80 mm de profundidad, escalones de aluminio ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Zona de agarre ERGO-Pad® con mecanismo de sujeción
  • Bisagras de acero sólido, galvanizado con conexiones de tornillo
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg
  • Adecuado para trabajar cerca o en partes vivas
  • Probado hasta 1000 V según DIN EN 61478:2002 sección 6.5.1 y A1:2004 categoría 1
  • Nota: Los productos con contenido GRP están excluidos del intercambio debido a su sensibilidad; se aplica la garantía legal (resistencia al envejecimiento 10 años)

Característica:

  • Altura de trabajo: 3500 mm
  • Altura: 1920 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 2100 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: GRP/alu
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Longitud del paso: 1680 mm
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x8 pasos
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 600 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados