• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar GFK / Alu 2x8 Stufen

Artikel-Nr.: 34116
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Holmführung konisch; konisch
untere äußere Breite 0,6 m; 0,6 m
Anzahl Leiterteile 2; 2
Tritt Ausführung Stufe; Stufe
Stufen-Anzahl je Leiterteil 8; 8
Stufen-Tiefe 80 mm; 80 mm
Stufen-Abstand 235 mm; 235 mm
Stufen-Holm-Verbindung gebördelt; gebördelt
Arbeitshöhe ca. 3,5 m; 3,5 m
Oberfläche Trittfläche Riffelung; Riffelung
Schritt-Länge 1,68 m; 1,68 m
Neigung 70 Grad; 70 Grad
Begehbarkeit beidseitig; beidseitig
Norm DIN EN 61478; DIN EN 61478
Tragfähigkeit 150 kg; 150 kg
Leiter-Länge 2,1 m; 2,1 m
Produktart Stehleiter; Stehleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34116
EAN / GTIN 4031405341166
Herstellernummer 034116
L-Nummer L90110 99
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus GFK/Alu
  • Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen aus Aluminium
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Geprüft bis 1000 V nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3500 mm
  • Höhe: 1920 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 2100 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: GFK/Alu
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Schrittlänge: 1680 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x8 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 600 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja