{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | no | |
| Denominazione originale prodotto | Gewindebohrer-Verlängerung Typ 7L | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0090 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo | 9 mm | |
| Lunghezza codolo | 80 mm | |
| Diametro esterno lato utensile | 15 mm | |
| Lunghezza di serraggio dell´utensile min. | 31 mm | |
| Lunghezza di serraggio dell´utensile max. | 31 mm | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Prolunga portautensili | |
| Lunghezza complessiva | 230 mm | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Peso | 0,2 kg | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 338405 7L | |
| EAN / GTIN | 4067263108948 | |
| Codice del produttore | 338405 7L | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |