Prolunga per maschi a filettare, Modello: 7

Codice art.: 338405 7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Denominazione originale prodotto Gewindebohrer-Verlängerung Typ 7
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0090 mm
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 9 mm
Lunghezza codolo 60 mm
Diametro esterno lato utensile 15 mm
Lunghezza di serraggio dell´utensile min. 31 mm
Lunghezza di serraggio dell´utensile max. 31 mm
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Prolunga portautensili
Lunghezza complessiva 130 mm
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante no
Peso 0,11 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 338405 7
EAN / GTIN 4067263108931
Codice del produttore 338405 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Versione con esecuzione lunga o extralunga.
  • L’estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.
  • La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.
  • L’estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso come, ad es., incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o adiacenti a pareti verticali.

Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.