{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per ⌀ nominale filettatura d1 DIN 374/376 | M20 | |
| Per ⌀ codolo filettato d2 | 16 mm | |
| Per quadro K1 | 12 mm | |
| Per lunghezza dello stelo l1 | 41 mm | |
| ⌀ Prolunga D3 | 16 mm | |
| ⌀ Prolunga D4 | 22 mm | |
| Prolunga K2 | 12 mm | |
| Prolunga L2 | 90 mm | |
| Prolunga L3 | 200 mm | |
| Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
| Codice articolo | 338405 12 | |
| EAN / GTIN | 4067263109037 | |
| Codice del produttore | 338405 12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |