Prolunga per maschi a filettare, Modello: 2L

Codice art.: 338405 2L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Denominazione originale prodotto Gewindebohrer-Verlängerung Typ 2L
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0060 mm
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 6 mm
Lunghezza codolo 70 mm
Diametro di serraggio min. 3,5 mm
Diametro di serraggio max. 3,5 mm
Sporgenza 230 mm
Diametro esterno lato utensile 7,5 mm
Lunghezza di serraggio dell´utensile min. 23 mm
Lunghezza di serraggio dell´utensile max. 23 mm
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Prolunga portautensili
Lunghezza complessiva 230 mm
Altezza complessiva 7,5 mm
Larghezza complessiva 7,5 mm
Normativa DIN 1835 B
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante no
Peso 0,07 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 338405 2L
EAN / GTIN 4067263108146
Codice del produttore 338405 2L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Versione con esecuzione lunga o extralunga.
  • L’estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.
  • La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.
  • L’estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso come, ad es., incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o adiacenti a pareti verticali.

Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.