Sriegiklių ilgintuvas, Tipas: 7L

Prekės Nr.: 338405 7L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00901005; ZYL00902105
Tvirtinimo forma lygus kvadratinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 9 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo DS 9 mm
Koto ilgis LS 80 mm
Gamintojo pavadinimas Gewindebohrer-Verlängerung Typ 7L
sąsaja staklių pusėje Cilindrinis kotas
Iškyšos ilgis A 150 mm
Kiaurymės skersmuo ruošinio pusėje D1 9 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 15 mm
įrankių prispaudimo ilgis maks. L3 31 mm
Konstrukcija ilg.
tinka sriegimui taip
Mažiausias sriegiklio dydis D1 M9
Didžiausias sriegiklio dydis D1 M12
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis įrankių laikiklio ilgintuvas
Visas ilgis L 230 mm
Visas aukštis H1 15 mm
Bendras prietaiso plotis B1 15 mm
Forma Cilindrinis kotas
Svoris 0,2 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 338405 7L
EAN / GTIN 4067263108948
Gamintojo numeris 338405 7L
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
  • Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
  • Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
  • Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvores su kvadratu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.