• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Prolunga per maschi a filettare, Modello: 1

Codice art.: 338405 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Denominazione originale prodotto Gewindebohrer-Verlängerung Typ 1
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0060 mm
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 6 mm
Lunghezza codolo 60 mm
Diametro di serraggio min. 2,8 mm
Diametro di serraggio max. 2,8 mm
Sporgenza 130 mm
Diametro esterno lato utensile 6,1 mm
Lunghezza di serraggio dell´utensile min. 22 mm
Lunghezza di serraggio dell´utensile max. 22 mm
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Prolunga portautensili
Lunghezza complessiva 130 mm
Altezza complessiva 6,1 mm
Larghezza complessiva 6,1 mm
Normativa DIN 1835 B
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante no
Peso 0,03 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 338405 1
EAN / GTIN 4067263108115
Codice del produttore 338405 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Versione con esecuzione lunga o extralunga.
  • L’estremità anteriore della prolunga è a forma di pinza di serraggio. Serrando manualmente la ghiera di serraggio zigrinata, la pinza di serraggio viene bloccata con il maschio a filettare.
  • La trasmissione della coppia avviene attraverso il quadro.
  • L’estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze ER per maschi a filettare con quadro.

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso come, ad es., incavi profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità o adiacenti a pareti verticali.

Nota:

Pinza di serraggio esagonale alternativa per il fissaggio del maschio a filettare disponibile su richiesta.