Rallonges pour tarauds, Type: 7L

Réf.: 338405 7L
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
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00901005; ZYL00902105
Format d’image queue lisse avec carré
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 9 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue DS 9 mm
Longueur queue LS 80 mm
Référence fabricant Gewindebohrer-Verlängerung Typ 7L
Interface côté machine Queue cylindrique
Longueur de col A 150 mm
Diamètre d’alésage côté pièce D1 9 mm
Diamètre extérieur côté outil D 15 mm
Longueur de serrage d’outil max. L3 31 mm
Forme forme longue
Pour taraudage oui
Taille taraud min. D1 M9
Taille taraud max. D1 M12
Interface interface 1; interface 2
Type de produit rallonge pour porte-outils
Longueur totale L 230 mm
Hauteur totale H1 15 mm
Largeur totale B1 15 mm
Type Queue cylindrique
Poids 0,2 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 338405 7L
EAN / GTIN 4067263108948
Réf. fabricant 338405 7L
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Modèle long ou extra long.
  • L’extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l’écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.
  • La transmission du couple s’effectue via le carré.
  • L’extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d’accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.