XOGX 090700-45DT IC830 Inserti per Anelli per Smussi, montati su Punte CHAMDRILL.

Codice art.: 3381659
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3381659
EAN / GTIN 7291075147520
Codice del produttore 3381659
Numero-L L24160 65

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Lunghezza tagliente (L) 12 mm, Insert Included Angle (EPSR) 45 Degrees, Spessore inserto (S) 7 mm, Larghezza inserto (W1) 9 mm

Proprietà:

  • Lunghezza tagliente (L) 12 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 45 Degrees
  • Spessore inserto (S) 7 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto